金属皮膜固定抵抗器 0.6W 3.9kΩ ±1% 1セット 100個入
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.9kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207
アズワン品番65-6991-96
内容量1セット(100個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~