金属皮膜固定抵抗器 0.6W 33kΩ ±1% 1箱 5000個入
Yageo MF0 シリーズ 33K Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗
仕様●抵抗:33kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207
アズワン品番65-6992-85
内容量1箱(5000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~