虎木酒器 3点セット

虎木酒器 3点セット 用美(ヤマコー)

日本の技術を、異国の地で再現。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
手作り品の為、商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつ

仕様●とっくりサイズ:約Φ6.5×高さ14cm(内高12cm)●ぐいのみサイズ:約Φ4.3×高さ5.6cm(内高4cm)●重量:約240g●とっくり容量:約130mL●材質:松●塗装:ウレタン●生産国:本体/ベトナム、箱/日本●企画デザイン:日本●仕様:貼箱入●箱サイズ:約16×19×高さ7cm アズワン品番65-4333-49 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61938959 #80327
3,600
3,598
3,958 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする