高速卓上遠心機 1.5/2.0ml用

高速卓上遠心機 1.5/2.0ml用 - ビーエム機器高速卓上遠心機 1.5/2.0ml用 - ビーエム機器

NEST 卓上遠心機
NESTの小型遠心機には3種類からお選びいただけます。
ユニバーサルタイプ:0.2ml/0.5ml/1.5ml/5.0mlチューブ
5mlチューブタイプ(アダプターの穴径が14.2mm)
※外径が14mm以上のチューブは使用できません。推奨チューブはWNB603011、WNB603111になります。
高速タイプ:1.5/2.0mlチューブ用
電子ロック:遠心分離中は蓋がロックさ

仕様●タイプ:高速タイプ●収容本数:1.5/2.0mlチューブ×12●回転数:500-12000rpm●最大遠心力:8800g●サイズ:260×220×150●電源:110-220V、50/60Hz●構成:本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3855-86内容量1式
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61945819WNB102101
55,000
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする