削ぎ目 湯のみ

削ぎ目 湯のみ - 用美(ヤマコー)

シックな色味と削ぎ目の模様が印象的な器SOGI(ソギ)。
シリアルボウルやスープカップとして…和洋様々なシーンでお楽しみいただけます。
手作り品のため、商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。

仕様●サイズ(約):Φ7.5×H8cm(内高7cm)●容量(約):220mL●重量(約):150g●材質:陶器(美濃焼)●生産国:日本●紙巻内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61947009#7930865-4332-05
1,000
取扱い終了
返品不可
61947018#7930965-4332-06
1,000
取扱い終了
返品不可
61947027#7931065-4332-07
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする