削ぎ目 湯のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61947018 品番#79309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シックな色味と削ぎ目の模様が印象的な器SOGI(ソギ)。
シリアルボウルやスープカップとして…和洋様々なシーンでお楽しみいただけます。
手作り品のため、商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。

仕様●サイズ(約):Φ7.5×H8cm(内高7cm)●容量(約):220mL●重量(約):150g●材質:陶器(美濃焼)●生産国:日本●紙巻 アズワン品番65-4332-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする