四季の花 市松 10枚入

四季の花 市松 10枚入 - 用美(ヤマコー)四季の花 市松 10枚入 - 用美(ヤマコー)四季の花 市松 10枚入 - 用美(ヤマコー)四季の花 市松 10枚入 - 用美(ヤマコー)四季の花 市松 10枚入 - 用美(ヤマコー)四季の花 市松 10枚入 - 用美(ヤマコー)四季の花 市松 10枚入 - 用美(ヤマコー)四季の花 市松 10枚入 - 用美(ヤマコー)

くらしを彩るテーブルマット 四季の花ごよみ
和洋様々なシーンで、食卓を華やかに楽しく演出します。
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
食用インキを使用しておりませんので、直接お料理を盛り付ける時は必ず印刷部分を避けてご使用ください。

仕様●商品サイズ(約):25.5×38.5cm●入数:10枚●パッケージサイズ(約):27.4×39.8cm●パッケージ重量(約):130g●材質:紙●生産国:日本●PP袋入り内容量1セット(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61950834#8014565-4333-15
480
469
516(税込)
10日以内出荷
返品不可
61950850#8014665-4333-16
480
469
516(税込)
10日以内出荷
返品不可
61950859#8014765-4333-17
480
469
516(税込)
24日以内出荷
返品不可
61950868#8014865-4333-18
480
469
516(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする