車両接続型電源
自動車につないで家電が使える、連続使用可能なオールインワンケーブル付
12~24V対応。軽自動車からトラック、バスなど多くの車種に対応
最大1000W使用可能(※ハイブリッド車(スプリット方式)の場合)
ケース内にケーブルを収納、持ち運びもラクラク
仕様●入力電圧(i):DC12V(12.0~16.5V)●入力電圧(ii):DC24V(24.0~33.0V)●出力電力(typ):1000VA(連続運転)●出力電圧:AC100V(正弦波・50Hz)●使用温度範囲:-20℃~+40℃
アズワン品番65-3728-68
内容量1台