積層セラミックコンデンサ MLCC 330nF 25V dc 1210 3225M 1袋 5個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 330nF 25V dc 1210 3225M 1袋 5個入 KEMET

KEMET 1210 U2JシリーズMLCC
KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1 MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を

仕様●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.7mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:2.5mm●高さ:1.7mm●シリーズ:U2J C●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6974-73 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61966986 C1210C334J3JACTU
1,680
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする