絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc 3W
The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact package
It has efficiency of 84 %
It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03
アズワン品番65-7213-01
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~