旋削加工用チップ サーメット DCMT070208HQ TNシリーズ
TN6020:超微粒子サーメットです。超硬合金に匹敵する高い抗折強度です。鋼加工用推奨サーメットです。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。TN6020:鋼加工用の汎用サーメット。
仕様●ノンコート●呈色:輝灰色●HQブレーカ:仕上げ~中●M級●サーメット●質量:2g
アズワン品番65-6248-63
内容量1個(10個)
TN6020:超微粒子サーメットです。超硬合金に匹敵する高い抗折強度です。鋼加工用推奨サーメットです。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。TN6020:鋼加工用の汎用サーメット。