京セラ
旋削用チップ PVDコーティング PR1225 10個入
PR1225:微粒超硬母材に耐摩耗性、耐熱性に優れたMEGACOATです。
炭素鋼からステンレス鋼まで幅広く対応です。
旋削加工用
PR1225:ステンレス鋼精密加工の第一推奨PVDコーティング
仕様
●E級(SF仕様)●シャープエッジ●被膜構成:MEGACOAT●呈色:黒赤色●USFブレーカ:低送り●シャープエッジ●E級(SF仕様)●PVDコーティング●質量:0.95g
アズワン品番
65-6396-69
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61798539
VPET080201MFL-USF PR1225
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください