端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 300mm 1袋 50個入

端子付きリード線 Ultra-Fitシリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

Molex 圧着済みリードは、超フィット接続タイプです。ケーブル長が 300 mm で、ワイヤサイズが 1.5 mm2 です。ワイヤは黒です。ケーブル長: 300 mm 回路(負荷あり) 1
色は黒 ジェンダー:メスピグテール 材質:金属、高導電性銅 材料のめっきが施されています

仕様●シリーズ:Ultra-Fit●ケーブル長:300mm アズワン品番65-7415-68 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61803728 217471-1224
9,250
8,798
9,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする