着脱式ツールホルダー
破断強度はアルミの約2倍!高強度ステン仕様。耐摩耗に優れた高耐久極太ステンレス。着脱自在な工具ホルダー。横滑り防止ストッパー付。ホルダーとベースプレート部分はステンレスで錆びにくい。換え用品/セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHS-CLW●サイズ(mm):85×80×110(H)●ベルト通し幅:53mm●カラビナ全長:110mm●カラビナ開口幅:32mm●材質:本体/ステンレス 嵌合部/スチール セフ/ABS樹脂・POM樹脂・ナイロン樹脂●重量(g):340●取付重量:3kg以内●装着工具:インパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他
アズワン品番65-5659-23
内容量1個