低反射フィルム SF-1500HG 1500mm幅(屋外対応品)

低反射フィルム SF-1500HG 1500mm幅(屋外対応品) 中川ケミカル

ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。
可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。
最大サイズ1500mm×30mです。
ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。
屋外でも使用可能です。
耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。

内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61806607 SF1500HG1500 65-5537-81
178,700
169,000
185,900 (税込)
6日以内出荷

返品不可
61806616 SF1500HG1500 65-5537-91
326,700
299,000
328,900 (税込)
6日以内出荷

返品不可
61806625 SF1500HG1500 65-5537-74
75,100
69,900
76,890 (税込)
6日以内出荷

返品不可
61806634 SF1500HG1500 65-5537-98
430,300
399,000
438,900 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする