曜日別特売

日本の弁当箱 檜わっぱ 丸型

日本の弁当箱 檜わっぱ 丸型 - 用美(ヤマコー)日本の弁当箱 檜わっぱ 丸型 - 用美(ヤマコー)

厳選された木材だけを使用した、安心で上質な日本の弁当箱シリーズ。
フタにふっくらとした厚みがあり、やわらかでやさしい印象のお弁当箱です。
ウレタン塗装により、美しい木目はそのままに、汚れにくく扱いやすいのが特徴です。
使えば使うほどに変わる風合いに、愛着の増す逸品です。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くして

仕様●商品サイズ(約):Φ14.3×H6cm(内高4.5cm)●重量(約):150g●容量(約):600mL●材質:ひのき●塗装:ウレタン●生産国:日本●仕切りなし●PP袋入りアズワン品番65-4335-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61841826#79048
7,200
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする