曜日別特売

半月 おもてなしセット

半月 おもてなしセット - 用美(ヤマコー)半月 おもてなしセット - 用美(ヤマコー)

四季の花ごよみ 水引祝鶴
おもてなしセット。
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
食用インキを使用しておりませんので、直接お料理を盛り付ける時は、必ず印刷部分を避けてご使用ください。

仕様●商品サイズ(約)●▼テーブルマット:33.5×37cm/5枚 ●▼水引祝鶴:10.5×17cm/1ケ ●▼箸:L24cm/5膳●パッケージサイズ(約):34.5×38.5cm●パッケージ重量(約):140g●生産国:日本●PP袋入り内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61845466#8876265-4337-18
1,180
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
61845484#8876465-4337-20
1,180
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
61845475#8876365-4337-19
1,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする