微圧計(100Φ) GL20-231シリーズ

微圧計(100Φ) GL20-231シリーズ - 長野計器

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。

内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14119029GL20-231【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)65-4318-04
34,10033,980
28,883
アウトレット
31,771(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
61849526GL20-231-65-4318-09
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849535GL20-231-65-4317-96
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849544GL20-231-65-4318-05
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849560GL20-231-65-4318-08
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849569GL20-231-65-4318-07
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849578GL20-231-65-4318-03
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849587GL20-231-65-4317-98
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849596GL20-231-65-4317-97
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849605GL20-231-65-4318-06
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849614GL20-231-65-4318-11
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849630GL20-231-65-4318-10
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849639GL20-231-65-4318-02
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849648GL20-231-65-4317-93
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849657GL20-231-65-4317-99
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849666GL20-231-65-4318-01
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849675GL20-231-65-4318-04
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849684GL20-231-65-4317-92
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849700GL20-231-65-4317-95
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849709GL20-231-65-4317-94
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
61849718GL20-231-65-4317-91
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61849526GL20-23175700985GL20-231 -5kPa~0GL20-231 微圧計 Φ100 GL20 長野計器 75700985微圧計 Φ100 GL20長野計器1個
32,900
税込36,190
注文コードが変更になりました
61849535GL20-23175700949GL20-231 0~15kPaGL20-231 微圧計 Φ100 GL20 長野計器 75700949微圧計 Φ100 GL20長野計器1個
32,900
税込36,190
注文コードが変更になりました
61849544GL20-23175700906GL20-231 0~4kPaGL20-231 微圧計 Φ100 GL20 長野計器 75700906微圧計 Φ100 GL20長野計器1個
32,900
税込36,190
注文コードが変更になりました
61849560GL20-23175700915GL20-231 0~5kPaGL20-231 微圧計 Φ100 GL20 長野計器 75700915微圧計 Φ100 GL20長野計器1個
32,900
税込36,190
注文コードが変更になりました
61849569GL20-23175701107GL20-231 -5~5kPaGL20-231 微圧計 Φ100 GL20 長野計器 75701107微圧計 Φ100 GL20長野計器1個
33,900
税込37,290
注文コードが変更になりました
61849578GL20-23175700967GL20-231 0~30kPaGL20-231 微圧計 Φ100 GL20 長野計器 75700967微圧計 Φ100 GL20長野計器1個
32,900
税込36,190
注文コードが変更になりました
61849587GL20-23175701143GL20-231 -10~20kPaGL20-231 微圧計 Φ100 GL20 長野計器 75701143微圧計 Φ100 GL20長野計器1個
33,900
税込37,290
注文コードが変更になりました
61849596GL20-23175701019GL20-231 -15kPa~0GL20-231 微圧計 Φ100 GL20 長野計器 75701019微圧計 Φ100 GL20長野計器1個
32,900
税込36,190
注文コードが変更になりました
61849605GL20-23175700976GL20-231 -4kPa~0GL20-231 微圧計 Φ100 GL20 長野計器 75700976微圧計 Φ100 GL20長野計器1個
32,900
税込36,190
注文コードが変更になりました
61849614GL20-23175700994GL20-231 -7kPa~0GL20-231 微圧計 Φ100 GL20 長野計器 75700994微圧計 Φ100 GL20長野計器1個
32,900
税込36,190
注文コードが変更になりました
61849630GL20-23175700924GL20-231 0~7kPaGL20-231 微圧計 Φ100 GL20 長野計器 75700924微圧計 Φ100 GL20長野計器1個
32,900
税込36,190
注文コードが変更になりました
61849639GL20-23175701055GL20-231 -2~2kPaGL20-231 微圧計 Φ100 GL20 長野計器 75701055微圧計 Φ100 GL20長野計器1個
33,900
税込37,290
注文コードが変更になりました
61849648GL20-23175700933GL20-231 0~10kPaGL20-231 微圧計 Φ100 GL20 長野計器 75700933微圧計 Φ100 GL20長野計器1個
32,900
税込36,190
注文コードが変更になりました
61849657GL20-23175700958GL20-231 0~20kPaGL20-231 微圧計 Φ100 GL20 長野計器 75700958微圧計 Φ100 GL20長野計器1個
32,900
税込36,190
注文コードが変更になりました
61849666GL20-23175701028GL20-231 -20kPa~0GL20-231 微圧計 Φ100 GL20 長野計器 75701028微圧計 Φ100 GL20長野計器1個
32,900
税込36,190
注文コードが変更になりました
61849675GL20-23175701037GL20-231 -30kPa~0GL20-231 微圧計 Φ100 GL20 長野計器 75701037微圧計 Φ100 GL20長野計器1個
32,900
税込36,190
注文コードが変更になりました
61849684GL20-23175701116GL20-231 -5~10kPaGL20-231 微圧計 Φ100 GL20 長野計器 75701116微圧計 Φ100 GL20長野計器1個
33,900
税込37,290
注文コードが変更になりました
61849700GL20-23175701159GL20-231 -15~15kPaGL20-231 微圧計 Φ100 GL20 長野計器 75701159微圧計 Φ100 GL20長野計器1個
33,900
税込37,290
注文コードが変更になりました
61849709GL20-23175701003GL20-231 -10kPa~0GL20-231 微圧計 Φ100 GL20 長野計器 75701003微圧計 Φ100 GL20長野計器1個
32,900
税込36,190
注文コードが変更になりました
61849718GL20-23175701134GL20-231 -10~10kPaGL20-231 微圧計 Φ100 GL20 長野計器 75701134微圧計 Φ100 GL20長野計器1個
33,900
税込37,290
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする