コスモスビード
分溜受器(目盛付) 1850シリーズ
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:50mL●上・下部:TS15/35●コック:TS15/35●目盛間隔:1mL
アズワン品番
65-6836-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61856894
1850-01
¥
23,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください