壁付け型センサー式ディスペンサー

壁付け型センサー式ディスペンサー DAITO 壁付け型センサー式ディスペンサー DAITO

赤外線センサーが反応し、自動でアルコール液剤が吐出します
タッチレスで衛生的です
新しい乾電池を入れてから、約30,000回吐出します
専用スタンド(別売り)を使用してローケーションを問わず設置可能(屋外使用不可)

仕様●製品サイズ:138×92×H238mm●タンク容量:1,000mL●電源:単三アルカリ電池4本※付属しておりません(乾電池は充電しないでください)●吐出量は約0.4mL/回または約0.8mL/回(2段階調整可能)●食品添加物アルコール使用不可●1年保証 アズワン品番65-5673-34 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61857524 ADW-1000S
9,600
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする