変流器 入力電流:150A 150:5 DINレール

変流器 入力電流:150A 150:5 DINレール シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric METSECT5CC015 は、クラス 3 @ 5 V ac、クラス 0.5 @ 3 V ac、クラス 1 @ 4 V ac の精度でケーブル及び DIN レール取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。バイねじやクリップオンなど、さまざまな種類の取り付けモードがあり、サポート用の取り付けプレー

仕様●巻数比:150:5●ボアサイズ:21mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:150A●出力電流:5 A●全体の高さ:65mm●全体の幅:44mm●全体的な深さ:37mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール アズワン品番65-7320-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61857680 METSECT5CC015
17,800
16,980
18,678 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする