変流器 入力電流:250A 250:5 DINレール
Schneider Electric METSECT5MA025 は、3 V ac で精度クラス 0.5 @ 3 V ac、クラス 1 @ 5 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備えており、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MA025 は、VDE0414 及
仕様●巻数比:250:5●ボアサイズ:27mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:250A●出力電流:5 A●全体の高さ:80mm●全体の幅:56mm●全体的な深さ:63mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール
アズワン品番65-7321-07
内容量1個