変流器 入力電流:600A 600:5 DINレール
Schneider Electric METSECT5MD060 は、バスバー取り付け用の熱帯化対応電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 8 V ac 及びクラス 1 @ 12 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MD060 は、VDE0414 及
仕様●巻数比:600:5●ボアサイズ:40mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:600A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール
アズワン品番65-7320-05
内容量1個