変流器 入力電流:800A 800:5 表面実装

変流器 入力電流:800A 800:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric METSECT5DA080 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 1 @ 2 V ac 及びクラス 3 @ 5 V ac を備えています。 この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider Electric METSECT5DA080 は、VDE0414 及

仕様●巻数比:800:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:800A●出力電流:5 A●全体の高さ:94mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:87mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:表面実装 アズワン品番65-7320-04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61858066 METSECT5DA080
30,900
29,980
32,978 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする