防炎カーペット モルト 江戸間 13134744シリーズ

防炎カーペット モルト 江戸間 13134744シリーズ スミノエ 防炎カーペット モルト 江戸間 13134744シリーズ スミノエ 防炎カーペット モルト 江戸間 13134744シリーズ スミノエ 防炎カーペット モルト 江戸間 13134744シリーズ スミノエ 防炎カーペット モルト 江戸間 13134744シリーズ スミノエ 防炎カーペット モルト 江戸間 13134744シリーズ スミノエ 防炎カーペット モルト 江戸間 13134744シリーズ スミノエ 防炎カーペット モルト 江戸間 13134744シリーズ スミノエ

耐久性に優れたナイロンループカーペット
多配色のカラーバリエーションと、撥水加工付きで汚れが付きにくく、防音性も備えた使いやすいカーペットです。
カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。
敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第

仕様●ナイロン100%●パイル長:5mmループパイル●裏材:不織布●機能1:防炎加工●機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35)●機能3:はっ水加工(防汚性)●機能4:防ダニ加工●機能5:遊び毛防止●機能6:床暖・ホットカーペットカバー対応●機能7:F☆☆☆☆ 日本製 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61860148 13134744 65-3683-68
86,200
81,980
90,178 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61860157 13134744 65-3684-46
86,200
81,980
90,178 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61860166 13134744 65-3684-39
86,200
81,980
90,178 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61860175 13134744 65-3683-89
86,200
81,980
90,178 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61860184 13134744 65-3683-19
86,200
81,980
90,178 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61860200 13134744 65-3683-40
86,200
81,980
90,178 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61860209 13134744 65-3684-25
86,200
81,980
90,178 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61860218 13134744 65-3684-11
86,200
81,980
90,178 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61860227 13134744 65-3684-32
86,200
81,980
90,178 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする