防炎カーペット ロンジェ 江戸間 13343980シリーズ

防炎カーペット ロンジェ 江戸間 13343980シリーズ スミノエ 防炎カーペット ロンジェ 江戸間 13343980シリーズ スミノエ 防炎カーペット ロンジェ 江戸間 13343980シリーズ スミノエ 防炎カーペット ロンジェ 江戸間 13343980シリーズ スミノエ 防炎カーペット ロンジェ 江戸間 13343980シリーズ スミノエ 防炎カーペット ロンジェ 江戸間 13343980シリーズ スミノエ 防炎カーペット ロンジェ 江戸間 13343980シリーズ スミノエ 防炎カーペット ロンジェ 江戸間 13343980シリーズ スミノエ

防汚性に優れたポリエステルプレーンカーペット
ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴、防音性も備えたプレーンカットカーペット。
カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。
敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びて

仕様●ポリエステル100%●パイル長:6mmカットパイル●裏材:不織布●機能1:防炎加工●機能2:防音加工(⊿LL(I)-6 LL-35)●機能3:防ダニ加工●機能4:遊び毛防止●機能5:床暖・ホットカーペットカバー対応●機能6:F☆☆☆☆●:日本製 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61860315 13343980 65-3684-74
86,200
81,980
90,178 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61860324 13343980 65-3684-60
86,200
81,980
90,178 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61860340 13343980 65-3685-10
86,200
81,980
90,178 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61860349 13343980 65-3684-81
86,200
81,980
90,178 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61860358 13343980 65-3684-67
86,200
81,980
90,178 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする