面実装抵抗 1kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

面実装抵抗 1kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 VISHAY

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61866895 PEP0603Y1001BNTA 65-7172-84
97,200
96,980
106,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61866904 PEP0603Y1001BGTA 65-7172-72
92,600
91,980
101,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする