コスモスビード
連結管(分溜用曲管) 1774シリーズ
仕様
●上部:TS15/35●枝・下部:TS29/42●全高:160mm●角度約75°●枝全長:300mm
アズワン品番
65-6828-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61872206
1774-07-2
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください