コンピューター刺しゅう機能付きミシン

コンピューター刺しゅう機能付きミシン brother(ブラザー)

何気ないものをとっておきにする刺しゅうミシン
刺しゅう作家『atsumi』さんがデザインした刺しゅうデータが25模様内蔵!
まるで手で縫ったような風合いの刺しゅうが誰でも簡単につくれます。
大きくて見やすいカラー液晶を搭載。刺しゅう模様の選択や調整、編集なども思いのままです。
コンパクトな見た目と裏腹に、ゆとりのあるフトコロサイズ(16.2cm×10.3cm)なので縫製しやすく、ロングJ押え&ロング送り歯で厚い生地でもスムーズな縫いごこちです。

質量(kg)【刺しゅう機無し】7.1【刺しゅう機付き】8.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【刺しゅう機無し】30.7×41.9×19.4【刺しゅう機付き】30.7×52.2×21.8 RoHS指令(10物質対応)対応 模様【atsumiさん】25模様【クラフト】80模様 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61786045 EMM1901
オープン
139,800
153,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする