曜日別特売

ショッピングカート カートセット 保温 保冷 40L

ショッピングカート カートセット 保温 保冷 40L - レップショッピングカート カートセット 保温 保冷 40L - レップショッピングカート カートセット 保温 保冷 40L - レップショッピングカート カートセット 保温 保冷 40L - レップショッピングカート カートセット 保温 保冷 40L - レップショッピングカート カートセット 保温 保冷 40L - レップショッピングカート カートセット 保温 保冷 40L - レップショッピングカート カートセット 保温 保冷 40L - レップ
(1件のレビュー)

普段のお買い物からお出かけまで使える、便利なショッピングカート。スチールフレーム採用のため軽量。バッグ側面にサポートハンドルが付いているので階段もラクラク。
バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。お手持ちのバッグをかけられる便利なフック付き。お店のショッピングカートに引っ掛け可能。
雑誌も入る大型ポケット・ファスナー付きポケット・雨の日に便利な傘ホルダー付き。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。

用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 保冷バッグ クーラーバッグ かわいい おしゃれ プレゼント ギフト 贈り物 母の日ギフト 母の日 誕生日 買い物材質フレーム:スチール、バッグ:(表地) ポリエステル100%/(裏地) アルミ蒸着フィルム質量(kg)2容量(L)40耐荷重(kg)20高さ(cm)カート:93寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)バッグ:36.5×19.5×56内容量1台
注意
※カートの形状によっては掛けられない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61786429550618ルシア/グレー
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
61786395550519グレイス/ブラック
オープン
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
返品不可
61786404550502グレイス/ネイビー
オープン
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
返品不可
61786420550601ルシア/ブラック
オープン
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: スーパーでの買い物
その他業種

高さが低すぎて足に当たって使えませんでした(身長173 cm)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする