抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット

抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット - YAMAZEN(山善)抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット - YAMAZEN(山善)抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット - YAMAZEN(山善)抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット - YAMAZEN(山善)抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット - YAMAZEN(山善)抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット - YAMAZEN(山善)抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット - YAMAZEN(山善)抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット - YAMAZEN(山善)

サラサラでふわっとした心地の良いシンプルなラグ。洗濯機で丸洗い可能。毛足の長いシャギータイプですが、目付(毛量)を少なめにしてゴミの絡まりを抑えた掃除のしやすいタイプ。
表地はなめらかなマイクロファイバー。中に薄いウレタンフォームを内蔵していて、少しふっくらな踏み心地。ホットカーペットの上からも使用可能。
抗菌防臭・防ダニ加工。裏面には滑り止め加工。

用途ラグマット、カーペット、マットとして。絨毯 シャギーラグ センターラグ リビングラグ 抗菌 防臭 防ダニ フランネルラグ シンプル インテリア リビング 寝室 子ども部屋 休憩室 事務所内容量1枚
注意
※洗濯機で洗う際は、ネット使用、弱洗い設定をお願い致します。タンブル乾燥は不可となります。
※【お取り扱い方法】
※・摩擦によって、色落ちする可能性があります。特に、濃色のものや濡れた状態での摩擦にはご注意ください。
※・色落ちする場合があるので他のものとは一緒に洗濯しないでください。
※・開梱直後はラグに折り目がついている場合がございます。
※・ご使用の際は、長時間同じ場所でのご使用はお避けください。定期的に使用場所をずらしたり、床面を拭いてご使用ください。
※・特に、新築の床材やワックスがけ直後のご使用はご注意ください。
※・素材の特性上、強くこすられた場合毛羽が抜けたり、絡み合って外観に変化が生じますのでご注意ください。
※・この商品はウレタンフォームを使用しております。使用環境、使用状況により、ウレタンの凹み、劣化する恐れがありますのでご注意ください。
※・表生地に抗菌防臭、防ダニ加工を施しています。
※・しばらく使わない時は一度日に干してから、カバーや上掛けを外し、湿気の少ない場所に保管してください。
※・ダニやカビを防ぐため、使わない間でも時々日に干し、保管場所も乾燥してください。
全12種類を絞り込む
寸法(縦×横)(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
大きさ
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61786648YASG-1420(GJ)グレージュ1.5畳140×200
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
61786657YASG-1420(CGY)チャコールグレー1.5畳140×200
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
61786675YASG-2020(GJ)グレージュ2畳200×200
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
61786700YASG-2025(SGY)シルバーグレー3畳200×250
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
61786709YASG-2025(GJ)グレージュ3畳200×250
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
61786718YASG-2025(CGY)チャコールグレー3畳200×250
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
67132251YASG-0920(SGY)シルバーグレー1畳90×200
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
67132260YASG-0920(GJ)グレージュ1畳90×200
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
67132269YASG-0920(CGY)チャコールグレー1畳90×200
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
61786639YASG-1420(SGY)シルバーグレー1.5畳140×200
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
61786684YASG-2020(CGY)チャコールグレー2畳200×200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
61786666YASG-2020(SGY)シルバーグレー2畳200×200
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61786684YASG-2020(CGY)61786709YASG-2025(GJ)YASG-2020(CGY) 抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマット YAMAZEN(山善) 61786709抗菌 防臭 防ダニ さらふわ 洗える シャギーラグマットYAMAZEN(山善)1枚
4,998
欠品中
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする