レストランサプライ
アルミフライパン(シリコンハンドル付)
◇熱伝導率と保温力に優れたアルミフライパン
◇調理時に便利なグリップ付
用途
ガス火専用
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※電磁調理器(IHクッキングヒーター)ではご使用いただけません。
※出荷時は商品にグリップは装着しておりません。ご使用時に、お客様にて装着をお願いいたします。
※取っ手部分は熱くなるため、付属のシリコンハンドルを装着しご使用ください。
※オーブンでのご使用の場合は、シリコンハンドルを付けずにお使いください。
※アルミは非常に傷がつきやすい柔らかな素材のため、細かな擦り傷などが見られる場合がございますが、品質上は全く問題ありません。予めご了承下さいませ。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
板厚(mm)
外寸(外径Φ×高さH)(mm)
全長(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61954246
ALSKFP001C
約0.6
2.8
195×39
324
18(7インチ)
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954264
ALSKFP002C
約0.6
3.2
215×49
360
20(8インチ)
¥
2,530
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61954289
ALSKFP003C
約1
3.5
270×48
450
25(10インチ)
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61954307
ALSKFP004C
約1.4
3.5
320×61
555
30(12インチ)
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61954325
ALSKFP005C
約2.1
3.5
370×70
655
35(14インチ)
¥
6,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください