曜日別特売

アルミ スキレット(IH対応)

アルミ スキレット(IH対応) - CAPTAIN STAGアルミ スキレット(IH対応) - CAPTAIN STAGアルミ スキレット(IH対応) - CAPTAIN STAGアルミ スキレット(IH対応) - CAPTAIN STAGアルミ スキレット(IH対応) - CAPTAIN STAGアルミ スキレット(IH対応) - CAPTAIN STAGアルミ スキレット(IH対応) - CAPTAIN STAGアルミ スキレット(IH対応) - CAPTAIN STAG

シーズニング不要、軽くて丈夫なアルミ製。
ふっ素加工でお手入れ簡単。
フライパンより厚みがあり熱をじっくり均等に伝えます。
焚き火台、ジュニアタイプと通常カセットコンロでも使えます。
IH・ガス火、オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金(表面加工=ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:ステンレス鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61956380UG-3095約幅170×全長270×高さ4832016cm
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
61956398UG-3096約幅190×全長305×高さ4540018cm
4,000
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする