曜日別特売

タテヨコ置ける ドリンク・ビオ D-221P 2.2L

タテヨコ置ける ドリンク・ビオ D-221P 2.2L - アスベルタテヨコ置ける ドリンク・ビオ D-221P 2.2L - アスベルタテヨコ置ける ドリンク・ビオ D-221P 2.2L - アスベルタテヨコ置ける ドリンク・ビオ D-221P 2.2L - アスベルタテヨコ置ける ドリンク・ビオ D-221P 2.2L - アスベルタテヨコ置ける ドリンク・ビオ D-221P 2.2L - アスベル
(1件のレビュー)

水漏れを防ぐパッキン付きで横置きもできる冷水筒

用途
・完全密封で横置き可能だから、冷蔵庫の中で寝かせても収納できます。
・ドアポケットにもすっきり収納できます。
・上部持ち手付きなので、野菜室に入れても取り出しやすいです。
・中まで手を入れて洗えて清潔です。
・フタの栓やパッキンも取り外して洗えます。
容量(L)2.2材質本体/AS樹脂、栓・止め具/ABS樹脂、フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム寸法(mm)124×96×310耐熱温度(℃)(本体)100内容量1個
注意
※熱湯は入れないでください。中身が室温程度に冷めるまでは蓋をしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6195345880482.2124×96×310
1,200
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61953458
2024-10-30
用途: 麦茶の冷蔵庫保管用。
とんかつよしの飲食業

持ち手やフタ部分に余計なでっぱりがなく、冷蔵庫にスムーズに収められます。
やや乱暴に扱っているせいか、こわれるのはフタのパッキンではなく、本体部分に微細なヒビが入って使えなくなるケースがあります。
ただ使い勝手・価格ともとても納得できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする