曜日別特売

Duel244 NX

Duel244 NX - シーバイエス

シンプル構造でどなたでも簡単に操作できます。
汚水タンクも清水タンクも簡単脱着可能。清水の給水、汚水の排水作業も簡単に行えます。
相互回転するダブルブラシ構造により、操作中もハンドルを取られることなく、安定した操作を可能にします。
ロックを解除することでフリーポジションで、マシン操作が可能です。作業者の最適な高さで軽々操作できます。
簡単な散水量調整機構で、現場の汚れや床材にあわせて散水量を簡単に調整できます。
ブラシやスクイジーの降下は足で行います。屈む必要がなく、楽に操作可能です。

用途商品や陳列棚が並ぶ商業施設、テーブルやイスが数多くある食堂・フードコート、病室や手術室などの室内、定期清掃後のリンス作業にセット内容マシン本体、ナイロンブラシ寸法(mm)520×450×高さ1200質量(kg)21.3回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:140電源Li-ion 36Vタンク容量(L)清水:2.2、汚水:3.0洗浄幅(mm)440(220mm×2)稼働時間(分)約80内容量1台
注意
※バッテリー、充電器別売
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
622949366068170
783,967
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする