ライツカラークリップレインボー

ライツカラークリップレインボー - LEITZライツカラークリップレインボー - LEITZライツカラークリップレインボー - LEITZライツカラークリップレインボー - LEITZライツカラークリップレインボー - LEITZライツカラークリップレインボー - LEITZ

握りやすいクリップ形状。

サイズA4タテ型収納枚数(枚)30材質PP厚さ(mm)【表紙】0.45背幅(mm)10寸法(縦×横)(mm)310×222内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
622941754176-00-1530イエロー
350
319
351(税込)
翌々日出荷
622941844176-00-2530レッド
350
319
351(税込)
翌々日出荷
622942004176-00-3030ライトブルー
350
319
351(税込)
翌々日出荷
622942094176-00-4530オレンジ
350
319
351(税込)
翌々日出荷
622942184176-00-5530グリーン
350
319
351(税込)
翌々日出荷
622942274176-00-6530バイオレット
350
319
351(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする