協和精工
超硬スーパーロングドリル
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62400758
KDLL-2030
75
15
0.3
¥
6,340
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62400767
KDLL-2035
75
15
0.35
¥
6,340
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62400776
KDLL-2040
75
15
0.4
¥
6,340
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62400785
KDLL-2045
75
15
0.45
¥
6,340
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62400794
KDLL-2050
75
15
0.5
¥
5,080
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
62400810
KDLL-2055
90
20
0.55
¥
5,080
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
62400819
KDLL-2060
90
20
0.6
¥
5,080
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
62400828
KDLL-2065
90
20
0.65
¥
5,080
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
62400837
KDLL-2070
90
20
0.7
¥
5,080
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
62400846
KDLL-2075
90
20
0.75
¥
5,080
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
62400855
KDLL-2080
100
25
0.8
¥
4,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
62400864
KDLL-2085
100
25
0.85
¥
4,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
62400880
KDLL-2090
100
25
0.9
¥
4,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
62400889
KDLL-2095
100
25
0.95
¥
4,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
62400898
KDLL-2100
100
30
1
¥
3,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
62400907
KDLL-2105
100
30
1.05
¥
4,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
62400916
KDLL-2110
100
30
1.1
¥
3,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
62400925
KDLL-2115
100
30
1.15
¥
4,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
62400934
KDLL-2120
100
35
1.2
¥
3,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
62400950
KDLL-2125
100
35
1.25
¥
4,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
62400959
KDLL-2130
100
35
1.3
¥
3,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
62400968
KDLL-2135
100
35
1.35
¥
4,650
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
62400977
KDLL-2140
100
40
1.4
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62400986
KDLL-2145
100
40
1.45
¥
5,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
62400995
KDLL-2150
100
40
1.5
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62401004
KDLL-2155
100
40
1.55
¥
5,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
62401020
KDLL-2160
100
40
1.6
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62401029
KDLL-2165
100
40
1.65
¥
5,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
62401038
KDLL-2170
100
40
1.7
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62401047
KDLL-2175
100
40
1.75
¥
5,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
62401056
KDLL-2180
100
40
1.8
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62401065
KDLL-2185
100
40
1.85
¥
5,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
62401074
KDLL-2190
100
40
1.9
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62401090
KDLL-2195
100
40
1.95
¥
5,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
62401099
KDLL-2200
100
40
2
¥
6,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
62401108
KDLL-2205
100
40
2.05
¥
7,670
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
62401117
KDLL-2210
100
40
2.1
¥
6,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
62401126
KDLL-2215
100
40
2.15
¥
7,670
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
62401135
KDLL-2220
100
40
2.2
¥
6,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
62401144
KDLL-2225
100
40
2.25
¥
7,670
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
62401160
KDLL-2230
100
40
2.3
¥
6,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
62401169
KDLL-2235
100
40
2.35
¥
7,670
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
62401178
KDLL-2240
150
50
2.4
¥
8,040
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62401187
KDLL-2245
150
50
2.45
¥
9,640
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62401196
KDLL-2250
150
50
2.5
¥
8,040
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62401205
KDLL-2255
150
50
2.55
¥
9,640
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
62401214
KDLL-2260
150
50
2.6
¥
10,370
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
62401230
KDLL-2265
150
50
2.65
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
62401239
KDLL-2270
150
50
2.7
¥
10,370
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
62401248
KDLL-2275
150
50
2.75
¥
12,470
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ