協和精工
超硬ロングドリル
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62368908
KDL-2055
0.55
15
65
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62368917
KDL-2060
0.6
15
65
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62368926
KDL-2065
0.65
15
65
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62368935
KDL-2070
0.7
15
65
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62368944
KDL-2075
0.75
15
65
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62368960
KDL-2080
0.8
20
75
¥
4,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
62368969
KDL-2085
0.85
20
75
¥
4,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
62368978
KDL-2090
0.9
20
75
¥
4,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
62368987
KDL-2095
0.95
20
75
¥
4,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
62368996
KDL-2200
2
30
75
¥
5,240
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
62369005
KDL-2205
2.05
30
75
¥
6,280
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
62369014
KDL-2210
2.1
30
75
¥
5,240
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
62369030
KDL-2215
2.15
30
75
¥
6,280
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
62369039
KDL-2220
2.2
30
75
¥
5,240
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
62369048
KDL-2225
2.25
30
75
¥
6,280
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
62369057
KDL-2230
2.3
30
75
¥
5,240
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
62369066
KDL-2235
2.35
30
75
¥
6,280
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
62369075
KDL-2300
3
50
100
¥
7,450
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
62369084
KDL-2245
2.45
35
100
¥
7,850
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62369100
KDL-2255
2.55
35
100
¥
7,850
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62369109
KDL-2265
2.65
35
100
¥
7,850
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
62369118
KDL-2275
2.75
35
100
¥
8,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62369127
KDL-2285
2.85
35
100
¥
8,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62369136
KDL-2295
2.95
35
100
¥
8,070
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
62369145
KDL-2105
1.05
25
75
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62369154
KDL-2115
1.15
25
75
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62369170
KDL-2125
1.25
25
75
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62369179
KDL-2135
1.35
25
75
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62369188
KDL-2145
1.45
30
75
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62369197
KDL-2155
1.55
30
75
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62369206
KDL-2165
1.65
30
75
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62369215
KDL-2175
1.75
30
75
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62369224
KDL-2185
1.85
30
75
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62369240
KDL-2195
1.95
30
75
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
62369249
KDL-2100
1
25
75
¥
3,480
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
62369258
KDL-2110
1.1
25
75
¥
3,480
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
62369267
KDL-2120
1.2
25
75
¥
3,480
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
62369276
KDL-2130
1.3
25
75
¥
3,480
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
62369285
KDL-2140
1.4
30
75
¥
3,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
62369294
KDL-2150
1.5
30
75
¥
3,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
62369310
KDL-2160
1.6
30
75
¥
3,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
62369319
KDL-2170
1.7
30
75
¥
3,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
62369328
KDL-2180
1.8
30
75
¥
3,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
62369337
KDL-2190
1.9
30
75
¥
3,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
62369346
KDL-2240
2.4
35
100
¥
6,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62369355
KDL-2250
2.5
35
100
¥
6,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62369364
KDL-2260
2.6
35
100
¥
6,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62369380
KDL-2270
2.7
35
100
¥
6,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62369389
KDL-2280
2.8
35
100
¥
6,710
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62369398
KDL-2290
2.9
35
100
¥
6,710
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ