曜日別特売

レベルスペーサー

レベルスペーサー - NewHikariレベルスペーサー - NewHikariレベルスペーサー - NewHikariレベルスペーサー - NewHikariレベルスペーサー - NewHikariレベルスペーサー - NewHikariレベルスペーサー - NewHikariレベルスペーサー - NewHikari
(4件のレビュー)

圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。
ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!
固定に便利な5ミリ穴有り。

用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP
関連資料:(1.46MB)
全21種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62456776SH-LVS80-SET1セット厚さ2mm×2枚、3mm×2枚、5mm×2枚、10mm×1枚入80×40S
270
229
252(税込)
当日出荷
62456785SH-LVS140-SET1セット厚さ2mm×2枚、3mm×2枚、5mm×2枚、10mm×1枚入140×70M
410
329
362(税込)
当日出荷
62456794SH-LVS200-SET1セット厚さ2mm×2枚、3mm×2枚、5mm×2枚、10mm×1枚入200×100L
740
599
659(税込)
当日出荷
62456810SH-LVS80-021セット(16枚)厚さ2mm×16枚入80×40S
320
259
285(税込)
当日出荷
62456819SH-LVS80-031セット(10枚)厚さ3mm×10枚入80×40S
300
249
274(税込)
当日出荷
62456828SH-LVS80-051セット(6枚)厚さ5mm×6枚入80×40S
230
189
208(税込)
当日出荷
62456837SH-LVS80-101セット(4枚)厚さ10mm×4枚入80×40S
210
169
186(税込)
当日出荷
62456846SH-LVS80-151セット(2枚)厚さ15mm×2枚入80×40S
180
149
164(税込)
当日出荷
62456855SH-LVS80-201セット(2枚)厚さ20mm×2枚入80×40S
200
169
186(税込)
当日出荷
62456864SH-LVS140-021セット(15枚)厚さ2mm×15枚入140×70M
530
429
472(税込)
当日出荷
62456880SH-LVS140-031セット(10枚)厚さ3mm×10枚入140×70M
420
339
373(税込)
当日出荷
62456889SH-LVS140-051セット(6枚)厚さ5mm×6枚入140×70M
370
299
329(税込)
当日出荷
62456898SH-LVS140-101セット(3枚)厚さ10mm×3枚入140×70M
310
249
274(税込)
当日出荷
62456907SH-LVS140-151セット(2枚)厚さ15mm×2枚入140×70M
400
329
362(税込)
当日出荷
62456916SH-LVS140-201枚厚さ20mm×1枚入140×70M
340
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
62456925SH-LVS200-021セット(15枚)厚さ2mm×15枚入200×100L
1,030
829
912(税込)
当日出荷
62456934SH-LVS200-031セット(10枚)厚さ3mm×10枚入200×100L
810
649
714(税込)
当日出荷
62456950SH-LVS200-051セット(6枚)厚さ5mm×6枚入200×100L
650
529
582(税込)
当日出荷
62456959SH-LVS200-101セット(3枚)厚さ10mm×3枚入200×100L
610
499
549(税込)
当日出荷
62456968SH-LVS200-151セット(2枚)厚さ15mm×2枚入200×100L
680
549
604(税込)
当日出荷
62456977SH-LVS200-201枚厚さ20mm×1枚入200×100L
700
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-22
用途: 工事現場資材
有限会社嶺望建設

会社に到着したときは、予想より小さく少しがっかりしましたが、実際に工事に使用しましたら問題なく使えました。ただ納期が早く感心しました。

2025-06-16
用途: 物置工事
エコ・サポート八戸便利舎建設業・工事業

今回は20㎜を初めて使いました仕上がりも良い感じになりました

2024-11-26
用途: 建材取り付けの隙間調整に
その他業種

今回アルミ部材を家屋に固定する際に、事情で取付部に段差があり、その合わせのために使用しました。
垂直部分への使用でしたが、思ったよりもまあまあうまくいって満足です。
組み合わせで1mm厚単位のスペーサーを作れるのでよいですね。
価格もこちらの商品がまあまあお手頃な範囲でよかったです。

2025-02-13
用途: 金属スペーサーの交換に

機械屋さんは、水を使う場所でも平気で金属スペーサーを使います。
近所のホームセンターで樹脂製のスペーサーを見ていた為、錆びてボロボロの金属スペーサーを交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする