貼ってはがせる ウッド調フロアタイル

貼ってはがせる ウッド調フロアタイル 萩原 貼ってはがせる ウッド調フロアタイル 萩原 貼ってはがせる ウッド調フロアタイル 萩原 貼ってはがせる ウッド調フロアタイル 萩原 貼ってはがせる ウッド調フロアタイル 萩原 貼ってはがせる ウッド調フロアタイル 萩原 貼ってはがせる ウッド調フロアタイル 萩原 貼ってはがせる ウッド調フロアタイル 萩原

簡単リフォーム
フィルムをはがして何度でもはがせる、木目調フロアタイル。
床の上から貼るだけでお部屋をイメージチェンジできます。
カッターで簡単にカットできます。
キッチンや洗面所など水周りにも使えて、粘着が落ちても水で洗えば繰り返しご使用いただけます。

用途賃貸や新築の床への汚れや傷の防止にも。 材質表面:PVC、中材:PVC、裏面:ポリウレタン・アクリル樹脂 透明保護フィルム 厚さ(mm)0.3 寸法(幅W×長さL)(mm)914×152 内容量1組(12枚)
注意
※サイズには若干の誤差があります。タイル同士の隙間で調整しながら敷き詰めてください。ご使用の用途以外に発生した事故、トラブル、破損などにつきましては一切の責任を負いかねます。使用初期には、素材特有の臭いが気になる場合があります。使用する際はあらかじめ換気をして 頂きますと、臭いは軽減されます。
※下地をきれいに掃除し、ごみを完全に取り除いてからタイルを敷き詰めてください。畳など凹凸のある床には吸着しませんので、ご注意ください。商品裏面に汚れが付着した場合は、ぞうきんなどで水拭きをし、よく乾燥してからご使用ください。 乾燥させずにご使用になるとカビの原因になります。
※表面が高温になるところへの使用はお控えください。火気から15cm 以上は離した場所での施工をお願いします。塩ビ床材の場合、変色する可能性があります。ご使用前に裏面のフィルムをはがして、敷き詰めてください。フィルムをはがさずにご使用になると商品が動いて しまい、危険ですのでご注意ください。
※フロアタイルをはがす際は、ゆっくりと外してください。万一吸着部分が床面に付着したときは、ぬるま湯で浸し
※裏面の吸着面同士を合わせたままにしておくと、剥がれなくなる場合があります。お子様が本製品で遊ばないよう、十分に注意してください。思わぬ事故につながる恐れがあります。製品の特性上、温度・湿度の変化によって多少の収縮があります。敷き詰めの場合は、あらかじめ壁 側に2 ~ 3mmの空間をあけることをお勧めします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81955840 62474529
81955840 62474529
62474529 81955840 369-7368 ブラック
オープン
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81955850 62474538
81955850 62474538
62474538 81955850 369-7387 ライトベージュ
オープン
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81955860 62474547
81955860 62474547
62474547 81955860 369-7372 アミダベージュ
オープン
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81955870 62474556
81955870 62474556
62474556 81955870 369-7373 モカブラウン
オープン
8,498
9,348 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする