鋼製移動式足場”ローリングタワー” 先行手すり内階段仕様

鋼製移動式足場”ローリングタワー” 先行手すり内階段仕様 ピカコーポレイション

組み立てが簡単で、布わくの代わりに足場板を採用しています。
内階段仕様のローリングタワーで、先行手すりを採用しさらに安全性を高めました。
落下防止用の幅木が付いており、安全性を確保しています。

天板寸法(幅×奥行)(mm)1690×1400 最大使用荷重(kg)250 材質スチール 寸法(mm)作業床:1400×1690 枠寸法(mm)1524×1829(支柱中心) 内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62472115 RA-1UC 1.82~1.92 205.2
565,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62472124 RA-2UC 3.37~3.47 305.4
789,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62472140 RA-3UC 4.91~5.01 405.6
1,014,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62472149 RA-4UHC 6.52~6.62 563.8
1,346,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62472158 RA-5UHC 8.07~8.17 664
1,570,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62472167 RA-6UHC 9.62~9.72 764.2
1,795,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする