LED照明

LED照明 タテヤマアドバンス

外照式LED電装ユニットです。
一般的なスポット照明に比べ出幅がなくなります。
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質製品です。
点灯には必ず別売りの整流器(IN005)が必要です。
商業用販売数は日本一です。

材質本体:アルミ 幅(mm)165 シルバー 高さ(mm)65 電圧(V)AC100/200 内容量1台
注意
※最大連結数は5本です。
※点灯には必ず別売りの整流器(IN005)が必要です。
※出力側末端にはエンドキャップを装着してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62468518 5104312 859-5234 1225 15 6500 昼光色
42,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62468527 5104313 859-5235 1833 22 6500 昼光色
71,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473260 5104322 217-8356 1225 15 5000 昼白色
42,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473269 5104321 217-8355 1833 22 5000 昼白色
71,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする