曜日別特売

みるみるくん3 圧力試験器

みるみるくん3 圧力試験器 - REX[科学研究・開発用品]

センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。
試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。
最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。
専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)
データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。
データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。
TKR12Pの冷媒配管気密試験用に必要です。
水圧・空圧はもちろん、冷媒配管気密試験にも対応しています。

用途
センサーによる自動計測試験に。
圧力試験に。
トラスコ品番387-0336幅(mm)96高さ(mm)120タイプ圧力試験測定範囲(MPa)0~6奥行(mm)85電源単4アルカリ乾電池×3本内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62495039441340
118,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする