まじかるくん電空バランサー

まじかるくん電空バランサー 遠藤工業

電気とエアを使った2つの操作で作業をアシストします。
ワークを直接手で持って、精密な位置決めが可能です。
重い荷重の持ち上げはグリップ操作で力がいりません。
電気やエアの供給が途絶えても吊り荷は落下しません。

用途
組立工程でのワークの位置決めに。
加工機へのワークの脱着に。
治具を使用した搬送に。
接続口径Rc1/2 標準揚程(m)1.9 給気圧力(MPa)0.4~0.7 内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62473375 EDB-50 252-2285 0.020~0.050
1,493,760
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473384 EDB-85 252-2283 0.040~0.085
1,556,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62473400 EDB-130 252-2286 0.061~0.130
1,679,040
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする