COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット

COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット リンクサス(Linxas) COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット リンクサス(Linxas) COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット リンクサス(Linxas) COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット リンクサス(Linxas)

空調ウェアバッテリーセット品です。
「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!
最大出力18.6V(風量:100L)の大風量の風が全身を駆け巡り冷やします。
気温が高い時間帯は18.6Vモードの短時間使用がおすすめです。
4段階の風量調節でお好みの風量に調整ください。
必ず18.6V対応ファンセットをご使用ください。

用途暑さ対策に。 仕様最大風量(L):100 セット内容バッテリー×1、充電器×1、取扱説明書×1 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)6700 充電可能回数約500回 保管温度(℃)-10~50 バッテリー容量(Wh)48.24 内容量1セット
注意
※防水仕様ではございません。
※粉塵の多い場所では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62519864 LX-6700BAZ2
オープン
9,890
10,879 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする