COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V ファンセット
ファンカバー・羽根が取り外しでき、水洗い可能です。
空調ウエア用のファンセットです。
「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!
最大出力18.6V、最大風量は毎秒100L連続2.5時間稼働。
12Vでの8.5時間以上の稼働で労働時間分の稼働を確保!
ファンモーターの保護リミッターをなくすことで電圧の自動切り替えがありません。
羽根の取り外しで水洗いが可能となり、常に清潔に扱うことができます。
シリコンアタッチメント取り付けで、従来の直流風とウエア全体を循環させる平行風の2通りの風の使い分けが可能!
DWS(Dual Wind System)特許出願中
用途暑さ対策に。
仕様●最大風量(L):100●風量(L):表示4(18.6V):約100、表示3(15V):約78、表示2(12V):約65、表示1(8V):約42
セット内容ファンx2、シリコンアタッチメントx2、ケーブルx1、取扱説明書x1
連続使用時間(時間)表示4(18.6V):約2.5、表示3(15V):約4、表示2(12V):約8.5、表示1(8V):約24以上※連続稼働時間は満充電時の値、着用条件や環境などの違いに応じて稼働時間が異なります。
内容量1セット
注意
※粉塵の多い場所での使用は故障の原因につながるため、使用をしないでください。※防水仕様ではございません。
※汚れを落とすために、ファンにエアーコンプレッサーなどの圧力の高い空気を吹きかけないでください。
※使用中、ファンが紐などの異物を吸い込まないようにしてください。
※オイル等をファンモーターに注がないでください。