曜日別特売
LX-6700FCZ2 COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V ファンセット リンクサス(Linxas) 62519855

LX-6700FCZ2 COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V ファンセット リンクサス(Linxas) 62519855
LX-6700FCZ2 COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V ファンセット リンクサス(Linxas) 62519855
LX-6700FCZ2 COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V ファンセット リンクサス(Linxas) 62519855
LX-6700FCZ2 COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V ファンセット リンクサス(Linxas) 62519855

COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V ファンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
62519855
品番
LX-6700FCZ2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

ファンカバー・羽根が取り外しでき、水洗い可能です。
空調ウエア用のファンセットです。
「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!
最大出力18.6V、最大風量は毎秒100L連続2.5時間稼働。
12Vでの8.5時間以上の稼働で労働時間分の稼働を確保!
ファンモーターの保護リミッターをなくすことで電圧の自動切り替えがありません。
羽根の取り外しで水洗いが可能となり、常に清潔に扱うことができます。
シリコンアタッチメント取り付けで、従来の直流風とウエア全体を循環させる平行風の2通りの風の使い分けが可能!
DWS(Dual Wind System)特許出願中

用途
暑さ対策に。
仕様
●最大風量(L):100●風量(L):表示4(18.6V):約100、表示3(15V):約78、表示2(12V):約65、表示1(8V):約42
セット内容
ファン×2、シリコンアタッチメント×2、ケーブル×1、取扱説明書×1
連続使用時間(時間)
表示4(18.6V):約2.5、表示3(15V):約4、表示2(12V):約8.5、表示1(8V):約24以上※連続稼働時間は満充電時の値、着用条件や環境などの違いに応じて稼働時間が異なります
注意
※粉塵の多い場所での使用は故障の原因につながるため、使用をしないでください。
※防水仕様ではございません。
※汚れを落とすために、ファンにエアーコンプレッサーなどの圧力の高い空気を吹きかけないでください。
※使用中、ファンが紐などの異物を吸い込まないようにしてください。
※オイル等をファンモーターに注がないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする