リモコン式リビング扇風機

リモコン式リビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス) リモコン式リビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)

便利な簡易リモコン付き
風量3段階切替、お好みの風量を選べます。
リズム風・おやすみ風付き。
6時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。
切り忘れ防止8時間自動OFF機能付き。

質量(kg)2.8 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 消費電力(W)(50/60Hz)23/28 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67~81 モードリズム/おやすみ 首振り左右 切タイマー1/2/4/6h タイマー機能自動オフタイマー:8h 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62522759 YT-3236FR(W)
オープン
5,990
6,589 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする