販売価格(税別)¥4,585~ 9日出荷 9日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ナカダ産業 【オーダー】防球ネット 48本37.5mm目 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】防球ネット 48本37.5mm目 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 注文コード62613786 用途ゴルフ場やテニスコートの周囲など防球として使用できます 材質ポリエチレン 規格440T/48本 網目角目/無結節 目合い(mm)37.5 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 沖縄地方 数量1につき ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 離島 数量1につき ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 垂直ネット キョーワ(ネット) 税込¥8,688~ ¥7,898~ フィルム (粘着付き) エスコ 税込¥4,697~ ¥4,270~ マスキングシート (外壁用) エスコ 税込¥435~ ¥395~ マスキングシート (車輌用) エスコ 税込¥1,518 ¥1,380 バスケットへ マスキングシート (車輌用) エスコ 税込¥29,150 ¥26,500 バスケットへ マスキングシート (車輌用) エスコ 税込¥2,794 ¥2,540 バスケットへ マスキングシート (車輌用) エスコ 税込¥3,960 ¥3,600 バスケットへ 床面養生シート (4つ折) エスコ 税込¥6,765 ¥6,150 バスケットへ 床面養生シート (エンボス) エスコ 税込¥3,872 ¥3,520 バスケットへ 床面養生シート (静電防止) エスコ 税込¥8,228~ ¥7,480~ CRリペアパッチセット LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ) 税込¥549 ¥499 バスケットへ ターピー 雪下ろし促進シート 萩原工業 税込¥4,618~ ¥4,198~ ラバーマット フルネス 税込¥153 ¥139 バスケットへ クラウドシリップ アイモニカ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ お掃除シート ハンディ・クラウン 税込¥362 ¥329 バスケットへ オークラフイルム オークラ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 保護カバー リフトガードスリム アラオ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ マルテー フセ目地テープ 大塚刷毛製造 税込¥1,318~ ¥1,198~ プラスチック製敷板 リブ付き モノタロウ 税込¥17,578~ ¥15,980~ (3) ターピー ダストキャッチクロス 萩原工業 税込¥6,268~ ¥5,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品マスカー/養生シート・養生ボード養生ネット/飛散防止ネットオーダー養生ネットゴルフネット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品