コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付

コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所) コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイバック5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所)

仕様背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘 /無:無 その他ハイバック 5本脚 デザインアーム メッシュ ポリッシュフレーム ブラックボディ ランバー無 ハンガー付 ナイロンキャスター 幅(mm)700 高さ(mm)980~1080 奥行(mm)脚:700 キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター 肘掛固定肘 背幅(mm)502 脚数(本)5本脚 座幅(mm)520 座高(mm)420~520 座奥行(mm)400~450 肘高さ(mm)625~725 グリーン購入法適合 脚幅(mm)700 ハンガー ランバーサポート ヘッドレスト 内容量1脚
関連資料: 単品カタログ(39.74MB) 取扱説明書: (6.07MB)
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CC42BR FPG1 62572958
CC42BR FPG1 62572958
62572958 CC42BR FPG1 座カラー:ブラック ボディカラー:ブラック
263,200
189,800
208,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
CC42BR FPG2 62572967
CC42BR FPG2 62572967
62572967 CC42BR FPG2 座カラー:ホワイト ボディカラー:ブラック
263,200
189,800
208,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
CC42BR FPG3 62572976
CC42BR FPG3 62572976
62572976 CC42BR FPG3 座カラー:ライトグレー ボディカラー:ブラック
263,200
189,800
208,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
CC42BR FPG4 62572985
CC42BR FPG4 62572985
62572985 CC42BR FPG4 座カラー:ダークブルー ボディカラー:ブラック
263,200
189,800
208,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
CC42BR FPG5 62572994
CC42BR FPG5 62572994
62572994 CC42BR FPG5 座カラー:グリーン ボディカラー:ブラック
263,200
189,800
208,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
CC42BR FPG6 62573010
CC42BR FPG6 62573010
62573010 CC42BR FPG6 座カラー:セージ ボディカラー:ブラック
263,200
189,800
208,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
CC42BR FPG7 62573019
CC42BR FPG7 62573019
62573019 CC42BR FPG7 座カラー:ベージュ ボディカラー:ブラック
263,200
189,800
208,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
CC42BR FPG8 62573028
CC42BR FPG8 62573028
62573028 CC42BR FPG8 座カラー:ダークブラウン ボディカラー:ブラック
263,200
189,800
208,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
CC42BR FPG9 62573037
CC42BR FPG9 62573037
62573037 CC42BR FPG9 座カラー:レッド ボディカラー:ブラック
263,200
189,800
208,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
CC42BR FPH2 62573046
CC42BR FPH2 62573046
62573046 CC42BR FPH2 座カラー:ミディアムグレー ボディカラー:ブラック
263,200
189,800
208,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
CC42BR FPH5 62573055
CC42BR FPH5 62573055
62573055 CC42BR FPH5 座カラー:ダークグリーン ボディカラー:ブラック
263,200
189,800
208,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
CC42BR FPH8 62573064
CC42BR FPH8 62573064
62573064 CC42BR FPH8 座カラー:オレンジレッド ボディカラー:ブラック
263,200
189,800
208,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
CC42BR FPH9 62573080
CC42BR FPH9 62573080
62573080 CC42BR FPH9 座カラー:イエロー ボディカラー:ブラック
263,200
189,800
208,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする